※HPS+GRP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HPS プラソリッドハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083587
品番
HPS-100-N
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
17
寸法H(mm)
43
寸法R(mm)
10
寸法d(mm)
25
寸法l(mm)
35
種類
ソリッド
材質
フェノール樹脂
質量(g)
205
タイプ
グリップ取付穴なし
D
100