※HPS+GRP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HPS プラソリッドハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083596
品番
HPS-125
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法H(mm)
44
寸法R(mm)
12
寸法d(mm)
25
寸法l(mm)
35
寸法m(mm)
M8
寸法p(mm)
53.5
種類
ソリッド
材質
フェノール樹脂
質量(g)
270
タイプ
グリップ取付穴付
D
125