※HPS+GRP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HPS プラソリッドハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083614
品番
HPS-160
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
50
寸法R(mm)
14
寸法d(mm)
32
寸法l(mm)
35
寸法m(mm)
M10
寸法p(mm)
69
種類
ソリッド
材質
フェノール樹脂
質量(g)
420
タイプ
グリップ取付穴付
D
160