※HPS+GRP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HPS プラソリッドハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083632
品番
HPS-200
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法H(mm)
56
寸法R(mm)
16
寸法d(mm)
40
寸法l(mm)
35
寸法m(mm)
M10
寸法p(mm)
87.5
種類
ソリッド
材質
フェノール樹脂
質量(g)
770
タイプ
グリップ取付穴付
D
200