HPS-80 HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083657

※HPS+GRP

HPS-80 HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083657
HPS-80 HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083657
HPS-80 HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083657
HPS-80 HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083657

HPS プラソリッドハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法d(mm)25
寸法A(mm)14
タイプグリップ取付穴付
内容量1個注文コード49083657品番HPS-80
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法A(mm)14寸法H(mm)41寸法R(mm)10寸法d(mm)25寸法l(mm)35寸法m(mm)M6寸法p(mm)32.5種類ソリッド材質フェノール樹脂質量(g)145タイプグリップ取付穴付D80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする