NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
HS ストレート固定グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083675
品番
HS-10
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
アルミニウム製の軽量グリップ
寸法D(Φmm)
20
寸法Lm(mm)
18
寸法d(mm)
16
寸法H(mm)
80
寸法h(mm)
64
寸法h1(mm)
16
ねじ寸法M
M10(ピッチ1.5)
質量(g)
90
タイプ
HS型
材質
A2017アルマイト処理
色
シルバーグレー