NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
HS ストレート固定グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083684
品番
HS-5
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
アルミニウム製の軽量グリップ
寸法D(Φmm)
12
寸法Lm(mm)
10
寸法d(mm)
8
寸法H(mm)
40
寸法h(mm)
32
寸法h1(mm)
8
ねじ寸法M
M5(ピッチ0.8)
質量(g)
10
タイプ
HS型
材質
A2017アルマイト処理
色
シルバーグレー