HS ストレート固定グリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49083693 品番 HS-6
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

アルミニウム製の軽量グリップ

寸法D(Φmm)15 寸法Lm(mm)13 寸法d(mm)10 寸法H(mm)50 寸法h(mm)40 寸法h1(mm)10 ねじ寸法MM6(ピッチ1) 質量(g)25 タイプHS型 材質A2017アルマイト処理 シルバーグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする