※HSM-AHC+GHRS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HSM ステンレスハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083763
品番
HSM-160-N
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
36
寸法e(mm)
18
寸法l(mm)
24
種類
ツインスポーク
材質
ステンレス
質量(g)
900
タイプ
グリップ取付穴なし
D
160
スポーク数
2