※HSM-AHC+GHRS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HSM ステンレスハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083781
品番
HSM-200-N
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
42
寸法e(mm)
19
寸法l(mm)
24
種類
ツインスポーク
材質
ステンレス
質量(g)
1300
タイプ
グリップ取付穴なし
D
200
スポーク数
2