※HSM-AHC+GHRS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HSM ステンレスハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083815
品番
HSM-80
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
26
寸法e(mm)
12
寸法l(mm)
17
寸法m(mm)
M5
寸法p(mm)
33
種類
ツインスポーク
材質
ステンレス
質量(g)
260
タイプ
グリップ取付穴付
D
80
スポーク数
2