NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HSN 2スポークハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083912
品番
HSN-125
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
44
寸法T(mm)
2.5
寸法d(mm)
35
寸法g(mm)
76.5
寸法h(mm)
19
寸法l(mm)
30
寸法p(mm)
50
種類
ツインスポーク
材質
フェノール樹脂
質量(g)
850
D
125
スポーク数
2