NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HSN 2スポークハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083921
品番
HSN-160
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法H(mm)
52
寸法T(mm)
2.5
寸法d(mm)
40
寸法g(mm)
74
寸法h(mm)
21.5
寸法l(mm)
35
寸法p(mm)
67
種類
ツインスポーク
材質
フェノール樹脂
質量(g)
1300
D
160
スポーク数
2