NBK(鍋屋バイテック会社)
HSS アルミ2スポークハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法d(mm)
42
31
36
42
48
寸法A(mm)
25
24.5
25
26.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083991
品番
HSS-200
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法H(mm)
52.5
寸法R(mm)
18
寸法T(mm)
5.5
寸法d(mm)
42
寸法e(mm)
17.5
寸法g(mm)
82.5
寸法l(mm)
24
寸法p(mm)
89
種類
ツインスポーク
材質
アルミニウム
質量(g)
980
D
200
スポーク数
2