アナログ接地抵抗計

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 測定方式2 電極法(D 種測定対応)/3 電極法(A & D 種測定対応) 注文コード49084062 品番FT3151
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は測定方式など2種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲10Ω(0〜11.5Ω)、100Ω(0〜115Ω)、1000Ω(0〜1150Ω) 測定方式2 電極法(D 種測定対応)/3 電極法(A & D 種測定対応) 幅(mm)164 奥行(mm)88 高さ(mm)119 付属品補助接地棒L9840 (2本セット) ×1、測定コードL9841 (ワニ口黒4m) ×1、測定コードL9842-11 (黄10 m、巻き取り器付) ×1、測定コードL9842-22 (赤20 m、巻き取り器付) ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×6、携帯用ケースC0106 ×1、取扱説明書 ×1 質量(g)760 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×6、使用回数: 1100回 (30秒測定/30秒休止、他メーカー試験条件) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88 測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600 機能補助接地抵抗チェック S(P)/H(C) 接地AC電圧測定範囲 (V)0〜30、許容差: ±3.0 % f.s. 接地抵抗測定レンジ(Ω)10 (0〜11.5) 許容差±0.25Ω、100 (0〜115)許容差±2.5Ω、 1000 (0〜1150)許容差±25Ω 測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下 アズワン品番64-3722-67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49084062
2021-09-01
用途:
電気設備の点検など
六本木電気管理事務所 様

補助極のチェックもできるので、正確な測定ができ、リールから電線の引き出し、及び収納が簡単であり、且つ電線が絡まることもなく使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする