※KA
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スターノブ(ファイブノブ)
KA・KB プラ五角ノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
14
注文コード
49084113
品番
KA-40
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
スティール
取付長(mm)
14
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
34
色
(ノブ)黒
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理