※KA
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スターノブ(ファイブノブ)
KA・KB プラ五角ノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
22
注文コード
49084183
品番
KB-60B
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
22
取付部
めねじ
質量(g)
75
色
(ノブ)黒
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
ニッケルメッキ