KAB アルミボール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49084217 品番 KAB-25-M6
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。

寸法D(Φmm)25 寸法H(mm)22.5 寸法Lf(mm)11 材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨 質量(g)21 寸法MM6(並目)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49084201
2020-08-17
用途:
バイク
株式会社プラスタラーイシカワ 様

バイクの旗の先端に取り付けて、使用しています。
飛んで行ってしまい、また購入しました。
欲言うと、寸法が種類があるともっと良いかなと思いました。

対象商品:
49084217
2020-04-30
用途:
スーパーカブのサイドカバーノブ
製造業

25mmを購入しましたが、40mm程度の大きさが欲しかったです。
色々サイズが選べると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする