NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スターノブ(ファイブノブ)
KAH アルミハンドルノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
18
取付部
めねじ
注文コード
49084287
品番
KAH-50-M10
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,957
販売価格(税別)
¥
2,688
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50
寸法Lf(mm)
18
寸法d(Φmm)
18.5
寸法s(mm)
16
ねじの呼び
M10
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付長(mm)
18
取付部
めねじ
質量(g)
53
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
研磨