NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スターノブ(ファイブノブ)
KAH アルミハンドルノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付長(mm)
22
取付部
リーマ穴
注文コード
49084323
品番
KAH-60-R12
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
60
寸法Lr(mm)
22
寸法d(Φmm)
20.5
寸法s(mm)
20
ねじの呼び
-
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付長(mm)
22
取付部
リーマ穴
質量(g)
92
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
研磨