NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スターノブ(ファイブノブ)
KAH アルミハンドルノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
取付長(mm)
32
取付部
めねじ・貫通穴
注文コード
49084332
品番
KAH-70-K16
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
70
寸法Lf(mm)
32
寸法d(Φmm)
25.5
寸法s(mm)
23
ねじの呼び
M16
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付長(mm)
32
取付部
めねじ・貫通穴
質量(g)
140
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
研磨