※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 握り玉
KBA/KBC プラスティックボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
16
寸法m(mm)
M4
注文コード
49084366
品番
KBA-16-M4-BK
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法m
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
15
寸法m(mm)
M4
材質
プラスチック
質量(g)
6
タイプ
インサートなし
D
16