※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 握り玉
KBA/KBC プラスティックボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
20
寸法m(mm)
M5
注文コード
49084375
品番
KBA-20-M5-BK
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法m
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
寸法m(mm)
M5
材質
プラスチック
質量(g)
10
タイプ
インサートなし
D
20