※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 握り玉
KBA/KBC プラスティックボール
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
40
寸法m(mm)
M12
注文コード
49084411
品番
KBA-40-M12-BK
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法m
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
37
寸法m(mm)
M12
材質
プラスチック
質量(g)
39
タイプ
インサートなし
D
40