安全長靴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 49084446 品番 85716
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

従来と比較して20%の軽量化を実現!!
裏面には吸汗ドライ生地を採用し靴内の群れを軽減します。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールを入れているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能軽量 足幅EEE 10ネイビー サイズL サイズ(cm)26〜26.5 後ろ丈(cm)34 質量(g)1580(両足L) 種類安全長靴 製法加硫製法 材質(甲被)ラバー 材質(インナー)吸汗性ドライ生地 材質(底部)ラバー 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49084516
2020-04-03
用途:
めっき現場作業
製造業

三か月の使用で、保護具と生地の摩擦で内側から擦り切れ穴が開いた。
安くない割り、寧ろそれなりの価格の割りに耐久力が無い。
個体差の可能性もあるので、n数1を以て全体の評価とするのも申し訳無いがお粗末な作り。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする