※KDFS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
KDFS ディンプルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49084542
品番
KDFS-16-M4-BK
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
5
取付部
めねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
4
種類
丸形