※KDFS

KDFS-25-M5-BK KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084621 KDFS-25-M5-BK KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084621

KDFS ディンプルノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49084621 品番 KDFS-25-M5-BK
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別) アウトレット
¥569159
ねじの呼びM5 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUS303 取付長(mm)9 取付部めねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)11 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする