※KDM
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
KDM ディンプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49084716
品番
KDM-16-M4-6
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
6
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
3
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理