※KDMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
寸法d(Φmm)
11
注文コード
49084786
品番
KDMS-16-M4-10-BK
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・寸法d
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
16
寸法Lm(mm)
10
寸法d(Φmm)
11
寸法s(mm)
2
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
3
種類
丸形