※KDMS

KDMS-20-M5-20-BK KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084944 KDMS-20-M5-20-BK KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084944

KDMS ディンプルノブ(おねじ)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 取付長(mm)20 寸法d(Φmm)15 注文コード49084944 品番KDMS-20-M5-20-BK
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はねじの呼び・取付長・寸法dなど63種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)20 寸法Lm(mm)20 寸法d(Φmm)15 寸法s(mm)4 ねじの呼びM5 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)8 種類丸形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49085181
2022-03-10
用途:
固定ネジの代用

容易に外せるよう、固定ネジの代用として。径がないので助かりました。

対象商品:
49084743
2017-04-29
用途:
自作治具の固定ねじに
Gardenfield 様

こういったつまみねじ等が、一個から入手できるのは大変助かります。又、種類も豊富なので、目的に合わせやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする