※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
ワンタッチジェットブローチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49084954
品番
06943 JBO38X75
参考基準価格(税別)
¥16,620
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
刃径(Φmm)
38.0
被削材
軟鋼材
適合
【パイロットピン】NO.14894
トラスコ品番
777-9887
適合機種
日東工器製:アトラエースARA-100A
材質(刃)
超硬チップ
最大加工厚(mm)
75
メーカー商品コード
6943