※KDMS

KDMS-25-M6-16-BK KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49085084 KDMS-25-M6-16-BK KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49085084

KDMS ディンプルノブ(おねじ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)16 寸法d(Φmm)19 注文コード49085084 品番KDMS-25-M6-16-BK
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はねじの呼び・取付長・寸法dなど63種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)25 寸法Lm(mm)16 寸法d(Φmm)19 寸法s(mm)6 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)16 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)11 種類丸形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49085181
2022-03-10
用途:
固定ネジの代用

容易に外せるよう、固定ネジの代用として。径がないので助かりました。

対象商品:
49084743
2017-04-29
用途:
自作治具の固定ねじに
Gardenfield 様

こういったつまみねじ等が、一個から入手できるのは大変助かります。又、種類も豊富なので、目的に合わせやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする