M-345 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 49085252

ボデーペン(メタリック・マイカ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード49085252 品番M-345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

クールシルバーM メーカーミツビシ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 適合カラーNoA31 毒劇区分劇物 危険物の性状非水溶性
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。
※上塗りにはソフト99クリアー又はウレタンクリアーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする