曜日別特売
KEM-35-M4-10 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEM-35-M4-10 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085443
KEM-35-M4-10 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085443
KEM-35-M4-10 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085443

KEM・KEF プラスティックウィングノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
取付部おねじ
材質(取付部)スティール
内容量1個注文コード49085443品番KEM-35-M4-10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM4材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付長(mm)10取付部おねじ(ノブ)つや消し黒質量(g)7.5種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする