曜日別特売
KEM-50-M6-32 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEM-50-M6-32 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085486
KEM-50-M6-32 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085486
KEM-50-M6-32 KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085486

KEM・KEF プラスティックウィングノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)32
取付部おねじ
材質(取付部)スティール
内容量1個注文コード49085486品番KEM-50-M6-32
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼びM6材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付長(mm)32取付部おねじ(ノブ)つや消し黒質量(g)22種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする