KGB ゴムボール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49085504 品番 KGB-20-M6
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
寸法D(Φmm)20 寸法H(mm)18 寸法m(mm)M6 質量(g)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
サンダーポリッシャーの補助ハンドル
株式会社ライトエンジ 様

サンダーポリッシャーの補助ハンドルの握りとして使っています。大きさもちょうどよく、固めなので作業しやすい。

対象商品:
49085504
2020-10-25
用途:
オートバイ部品の簡単脱着用に。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴムなので滑らずトルクもかかる、金属スリーブ入りなので安心して締められる、シッカリ固定出来て見た目もアクセントになってカスタムバイクには面白い使い方が出来ました。きっと本来の使い方ではないのでしょうが、こんな使用例も有りますよと言う1つの例でしょうか。同じ高さと同じサイズの雌ネジで、ボール状でなく、フットボール型(楕円)とか円錐型とか有ったら、そしてカラーバリエーションとかまで有ったら、私のような者はきっとまた本来の使い道とは違うアイデアが浮かんで欲しくなってしまうかも知れませんネ(笑)。

1人が参考にしています
対象商品:
49085513
2019-09-29
用途:
自作RAMマウントのベースとして

帯板にこのゴムを取り付けて純正RAMマウントにない仕様を作りました。気持ち純正より小さい気もしますがフッティングは上々です。

対象商品:
49085504
2019-06-29
用途:
自作スマホホルダーの部品として
その他業種

DIYで自作のスマホホルダーを作る上で、ちょうど目的にあう製品だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする