※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJM-32-M6-16 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085933 KJM-32-M6-16 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085933 KJM-32-M6-16 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085933

KJM・KJF プラスティック十字ノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)16 注文コード49085933 品番KJM-32-M6-16
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はねじの呼び・取付長など65種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)32 寸法Lm(mm)16 寸法d(Φmm)14 寸法s(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付長(mm)16 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)9 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする