※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJM-50-M10-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086037 KJM-50-M10-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086037 KJM-50-M10-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086037

KJM・KJF プラスティック十字ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)30 注文コード49086037 品番KJM-50-M10-30
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はねじの呼び・取付長など65種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)50 寸法Lm(mm)30 寸法d(Φmm)22 寸法s(mm)20 ねじの呼びM10 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)43 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする