アサヒペン
アサヒペンの ラッカースプレー
アスペンSスプレー マーキング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
49086108
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
マーキングや文字書きに適した丸吹きスプレーです。
色
黄色
主な用途
マーキング
油性 or 水性
油性
主成分
アクリル樹脂
仕様
ノンフロン
乾燥時間(分)
(夏期)10〜20、(冬期)20〜40
ノズル
丸吹きノズル
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.1〜1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料: