※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJMS-32-M6-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086116 KJMS-32-M6-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086116 KJMS-32-M6-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086116

KJM・KJF プラスティック十字ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)30 注文コード49086116 品番KJMS-32-M6-30
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はねじの呼び・取付長など65種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)32 寸法Lm(mm)30 寸法d(Φmm)14 寸法s(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)13 種類多角形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする