水性道路線引き用塗料

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(10kg) 注文コード 49086144 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,440 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。

主な用途アスファルト面、コンクリート面 使用場所屋外用 特性耐摩耗、速乾、耐候 油性 or 水性水性 用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)16〜25 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/1〜1.5時間
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
駐車場の線引き
卸売・小売業

天気がいい日だったのですぐ乾いて良かった。伸びもよい。

2024-12-03
用途:
駐車スペースに線を引く
教育・研究機関

道路の溝に入り込むので消費が激しく、追加で購入しました。発色もよくきれいです。

対象商品:
49086162
2023-07-10
用途:
駐車場白線塗装
株式会社 大和青果センター 様 (サービス業)

社内敷地の駐車場の線引きに購入しました。
ビックリするほどきれいに仕上がったので、おススメです。
長さと太さに比例しますが、一般的な線で1缶で6線〜7線程でしょうか。
よい買い物ができました。

3人が参考にしています
対象商品:
49086162
2022-08-14
用途:
マンション駐車場のラインに使用
その他業種

舗装面がどうしても以前引かれていたラインが所々に残っておりフラットな状態では無かったのでスムーズに引けなかったが仕上がり具合は良かったのではないかと思います。
薄めずにそのまま使用すると若干塗装時に抵抗があったが、フラットだと申し分ないかと思います。

対象商品:
18841366
2022-08-03
用途:
会社の駐車場白線引きに使用しました。
卸売・小売業

思っていたよりも塗料がサラサラしていて、ローラーで塗りやすかったです。
また、別の駐車場塗りをする時に頼みたいと思います。

対象商品:
49086162
2022-07-12
用途:
駐車場のライン引き

マスカーで養生して幅広の筆で線引きしました。乾きも早く使いやすかったです。

対象商品:
49086162
2022-03-30
用途:
自宅兼店舗の駐車場の白線引き
ぶちでざいん株式会社 様 (サービス業)

商品としてはばっちりです。スプレータイプも同時に購入しましたが色の鮮明さはこちらの方がいいと思います。パッケージが昔から変わってないと思いますが、ペンキを出すとき必ずふちについてしまうのと開ける時閉める時が尋常じゃないくらい硬いので改善してほしい

対象商品:
49086178
2022-03-30
用途:
駐車場区画線で使用
株式会社若松不動産鑑定事務所 様 (不動産業)

しっかりと密着したのに、速乾に近い感覚でビックリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする