※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KKM・KKF ミニノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
寸法D(Φmm)
30
18
20
24
30
35
取付長(mm)
32
15
20
10
18
25
28
32
30
12
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49086511
品番
KKM-30-M8-32
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
30
寸法Lm(mm)
32
寸法d(Φmm)
15
寸法s(mm)
7
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
スティール
取付長(mm)
32
取付部
おねじ
色
(ノブ)黒
質量(g)
24
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理