KMF-25-M6 KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086615

KMM・KMF マッシュルームノブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM6
取付部めねじ
寸法D(Φmm)25
取付長(mm)11
内容量1個注文コード49086615品番KMF-25-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
寸法D(Φmm)25寸法Lf(mm)11ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付長(mm)11取付部めねじ(ハブ)黒質量(g)9種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49086597
2020-09-17
用途: 自宅の扉のノブを交換

自宅で使用しているノブが破損したため、サイズと色が近いこちらを購入しました。
固定のボルトはM5サイズになります。

対象商品 : 49086615
2017-06-02
用途: ワイヤーを引っ張る為のつまみ
齋藤電装

加工は必要ですが、車に燃料を入れるときのフューエルコックレバーとして利用しています。

対象商品 : 49086633
2018-11-24
用途: 装置のパーツとして

Lf寸法7mmのものを注文したのですが、9mmのものが届きました。
作業工程が増えてしまい、大きなロスになりました。
非常に残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

情報を修正させて頂きました。
ご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする