KMM・KMF マッシュルームノブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49086624 品番 KMF-33-M8
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
寸法D(Φmm)33 寸法Lf(mm)12 ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)12 取付部めねじ (ハブ)黒 質量(g)19 種類丸形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49086597
2020-09-17
用途:
自宅の扉のノブを交換

自宅で使用しているノブが破損したため、サイズと色が近いこちらを購入しました。
固定のボルトはM5サイズになります。

対象商品:
49086615
2017-06-02
用途:
ワイヤーを引っ張る為のつまみ
齋藤電装 様

加工は必要ですが、車に燃料を入れるときのフューエルコックレバーとして利用しています。

対象商品:
49086633
2018-11-24
用途:
装置のパーツとして

Lf寸法7mmのものを注文したのですが、9mmのものが届きました。
作業工程が増えてしまい、大きなロスになりました。

非常に残念です。

MonotaROからの回答

情報を修正させて頂きました。
ご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする