KMM-17-M5 KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086633

※KMM

KMM-17-M5 KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086633
KMM-17-M5 KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086633

KMM・KMF マッシュルームノブ

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ねじの呼びM5
取付部おねじ
寸法D(Φmm)17
取付長(mm)9
内容量1個注文コード49086633品番KMM-17-M5
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
寸法D(Φmm)17寸法Lm(mm)9ねじの呼びM5材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)9取付部おねじ(ハブ)黒質量(g)5種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49086597
2020-09-17
用途: 自宅の扉のノブを交換

自宅で使用しているノブが破損したため、サイズと色が近いこちらを購入しました。
固定のボルトはM5サイズになります。

対象商品 : 49086615
2017-06-02
用途: ワイヤーを引っ張る為のつまみ
齋藤電装

加工は必要ですが、車に燃料を入れるときのフューエルコックレバーとして利用しています。

対象商品 : 49086633
2018-11-24
用途: 装置のパーツとして

Lf寸法7mmのものを注文したのですが、9mmのものが届きました。
作業工程が増えてしまい、大きなロスになりました。
非常に残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

情報を修正させて頂きました。
ご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする