水性油性兼用 塗料固化剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(35g) 注文コード 49086826 品番 -
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。

成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49086826
2021-04-07
用途:
塗料を固める
大西建設産業株式会社 様

速乾性はなく、1か月以上放置が必要。
おすすめしません。

対象商品:
49086826
2020-08-13
用途:
塗装資材の廃棄時に
サービス業

・安全に廃棄する事が出来て助かりました。
・環境に優しく、時代にあった商品と思います。

対象商品:
49086826
2020-04-18
用途:
塗料や溶剤の廃棄
ガイド・ビーコン 様

丁寧な説明書通りに進めれば、塗料や溶剤をゼリー状に固められます。
燃えるゴミとして捨てられるので大変助かります。

対象商品:
49086826
2020-05-11
用途:
塗料の廃棄
株式会社サザンツリー 様

簡単に使えて便利です。購入した商品は400CC用でしたが、今回は大量の塗料を処理したかったので、足りなくなってしまいました。使い勝手は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする