※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 菊ノブ(八角)
KP 菊ノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49086834
品番
KP-30
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SS400
取付長(mm)
30
取付部
おねじ
色
(ノブ)黒
質量(g)
17
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理