※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQCS-24-M6 KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086956 KQCS-24-M6 KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086956 KQCS-24-M6 KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086956

KQC クイッククランプノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49086956 品番 KQCS-24-M6
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
寸法C(mm)6 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)16 寸法s(mm)4 ねじの呼びM6 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)14 取付部めねじ 質量(g)38 種類丸形 色(本体) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする