※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
KRF ディンプルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
18
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
スティール
注文コード
49087017
品番
KRF-50-M8
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
17
種類
丸形
寸法D(Φmm)
50
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
寸法d(Φmm)
20
寸法s(mm)
13.5
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
18
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
18
材質(取付部)
スティール