※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
KRF ディンプルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
注文コード
49087035
品番
KRFS-32-M5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
15
種類
丸形
寸法D(Φmm)
32
寸法d(Φmm)
15
寸法s(mm)
10
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
10
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303